ABB - MARCO IP55 ZENIT 3 VENT./2M AN · - N3273 AN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MARCO IP55 ZENIT 3 VENT./2M AN ·

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N3273 AN

Ref.Sonepar

980395

EAN

8499214373499

Marco IP55 2V/4M IP55 Zenit antracita. Niessen, una marca con más de cien años dedicados a convertir cada espacio en un entorno tecnológico orientado a aumentar el confort, la seguridad y la calidad en todos sus aspectos. Con soluciones que permiten disfrutar del bienestar y la tranquilidad en los hogares y los entornos en los que habitan las personas, aportando una mayor eficiencia energética a través de las soluciones de automatización. Controlar el hogar, abrir la puerta de casa o poner nuestra música favorita en toda las casa desde un dispositivo móvil, luces que se encienden a nuestro paso con la más extensa gama de detectores de movimiento y presencia, o las soluciones de iluminación LED. Todo ello con la estética de las series Niessen. La referencia 2CLA327200N1801 está relacionada con Programa de instalación de interruptores/enchufes, tratándose de un/una Cubierta. Sus características técnicas son: Con bastidor de montaje. Tratamiento de superficie: Decoración. Resistencia al impacto (IK): IK04. Dirección de montaje: Horizontal y vertical. Libre de halógenos. Color: Antracita. Tipo de fijación: Montaje con abrazadera. Número de módulos en vertical (en caso de diseño modular): 4. Número de unidades verticales: 2. Apto para conducto de instalación de dispositivo. Número de módulos en horizontal (en caso de diseño modular): 4. Material: Plástico. Número de unidades horizontales: 2. Calidad del material: Termoplástico. Número de unidades: 2. Anchura: 90 mm. Grado de protección (IP): IP55. Montaje empotrado. Acabado de superficie: Mate. Altura: 161 mm.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB