ABB - MBA160ALA KIT OT 160A, H300XA250, 2HX1A - 2CPX041803R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Altura - 110 mm
Profundidad - 34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041803R9999
Ref.Sonepar
978906
EAN
8000126126983
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Altura:
110 mm
Profundidad:
34 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


