ABB - MBB116 Kit panel H150xA250, 1Hx1A

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Altura - 150 mm

  • Anchura - 250 mm

  • Profundidad - 120 mm

  • Cubierta de color - Gris

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

5 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2CPX041722R9999

Ref.Sonepar

974472

EAN

4011617417224

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Altura:

150 mm

Anchura:

250 mm

Profundidad:

120 mm

Cubierta de color:

Gris

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX041722R9999 concretamente, se trata de un/a conjunto distribuidor con protección contra contacto. Sus características son: Anchura: 250mm, Altura: 150mm, Profundidad: 120mm, Color de la cubierta: Gris. Fabricado en Eslovenia (SI)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB