ABB - MBG101 KIT APARAT.MODUL.H150XA250, 1HX1A - 2CPX041650R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041650R9999
Ref.Sonepar
926395
EAN
4011617416500
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
12
Distancia de fila:
125 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí


