ABB - MBG201 KIT APARAT.MODUL.H150XA500, 1HX2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041651R9999
Ref.Sonepar
926393
EAN
4011617416517
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
24
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


