ABB - MBG414 KIT APARAT.MODUL.H600XA250, 4HX1A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041666R9999
Ref.Sonepar
926402
EAN
4011617416661
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
4
Número de separaciones modulares por carril DIN:
12
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


