ABB - MBG415 KIT APARAT.MODUL.H750XA250, 5HX1A - 2CPX041672R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 750 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 120 mm
Número de carriles DIN - 5
Número de separaciones modulares por carril DIN - 12
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041672R9999
Ref.Sonepar
926392
EAN
4011617416722
Altura:
750 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
120 mm
Número de carriles DIN:
5
Número de separaciones modulares por carril DIN:
12
Distancia de fila:
150 mm
Extensión posible:
sí
Con busbar:
sí
System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX041672R9999 concretamente, se trata de un/a tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN. Sus características son: Anchura: 250mm, Altura: 750mm, Profundidad: 120mm, Posibilidad de extensión, Número de carriles DIN: 5, Número de subdivisiones por carril DIN: 12, Con carril bus, Separación de filas: 150mm. Fabricado en Eslovenia (SI)


