ABB - MBG425 KIT APARAT.MODUL.H750XA500, 5HX2A

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 750 mm

  • Anchura - 500 mm

  • Profundidad - 120 mm

  • Número de carriles DIN - 5

  • Número de separaciones modulares por carril DIN - 24

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CPX041674R9999

Ref.Sonepar

926391

EAN

4011617416746

Altura:

750 mm

Anchura:

500 mm

Profundidad:

120 mm

Número de carriles DIN:

5

Número de separaciones modulares por carril DIN:

24

Distancia de fila:

150 mm

Extensión posible:

sí

Con busbar:

sí

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 2CPX041674R9999 concretamente, se trata de un/a tablero de distribución para dispositivos montados en carril DIN. Sus características son: Anchura: 500mm, Altura: 750mm, Profundidad: 120mm, Posibilidad de extensión, Número de carriles DIN: 5, Número de subdivisiones por carril DIN: 24, Con carril bus, Separación de filas: 150mm. Fabricado en Alemania (DE)

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB