ABB - MBM211 Kit placa mont. H150xA500, 1Hx2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con placa de fijación - sí
Con carril de montaje - no
Con cubierta / tapa - sí
Profundidad constructiva - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041708R9999
Ref.Sonepar
1145986
EAN
4011617417088
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con placa de fijación:
sí
Con carril de montaje:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Profundidad constructiva:
120 mm
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
200 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


