ABB - MBM212 Kit placa mont. H300xA500, 2Hx2A - 2CPX041711R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Con placa de fijación - sí
Con carril de montaje - no
Con cubierta / tapa - sí
Profundidad constructiva - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX041711R9999
Ref.Sonepar
1024889
EAN
4011617417118
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Con placa de fijación:
sí
Con carril de montaje:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Profundidad constructiva:
120 mm
Altura:
300 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
200 mm


