ABB - Medidor de Energía EQMatic M-Bus 16 contactos QA/S3.16.1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radiofrecuencia bidireccional frecuente - no

  • Modelo - Otros

  • Tipo de conexión - Directo

  • Potencia reactiva - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CDG110226R0011

Ref.Sonepar

457795

EAN

4016779997751

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Otros

Tipo de conexión:

Directo

Potencia reactiva:

no

Aprobado de acuerdo con PTB:

no

Interfaz de impulsos S0:

Ninguno

Conmutador de tarifa:

no

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

64.5 mm

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CDG110226R0011 concretamente, se trata de un/a contador de energía para sistemas bus. Sus características son: Método de conexión: Directo, Profundidad mín. de la caja de empotrar: 64,5mm Fabricado en Alemania (DE).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB