ABB - MEPY1-1040 - 1SFA611821R1040

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 1

  • Número de pulsadores - 0

  • Número de luces indicadoras - 0

  • Número de conmutadores por llave - 0

  • Número de conmutadores de selector - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA611821R1040

Ref.Sonepar

1022427

EAN

7320500512951

Número de posiciones de comando:

1

Número de pulsadores:

0

Número de luces indicadoras:

0

Número de conmutadores por llave:

0

Número de conmutadores de selector:

0

Número de pulsadores de seta:

0

Apto para parada de emergencia:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...690 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...690 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Consumo potencia:

0 W

Cubierta de receptáculo, color:

Amarillo

Receptáculo de color:

Amarillo

Material de la carcasa:

Plástico

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

2

Número de contactos de inversión:

0

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Versión a prueba de explosiones:

no

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA611821R1040 concretamente, se trata de un/a combinación de dispositivos de mando y señalización en caja. Sus características son: Número de puestos de mando: 1, Adecuado para parada de emergencia, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 24 - 690 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 24 - 690 V, Color de la parte superior de la carcasa: Amarillo, Material de la carcasa: Plástico, Número de contactos normalmente cerrados: 2, Grado de protección (IP): IP66

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB