ABB - MINICONTACTOR ABB BC6-30-01 - GJL1213001R0015
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...240 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
63 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GJL1213001R0015
Ref.Sonepar
976564
EAN
4013614052866
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
0...0 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
220...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
9 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
4 kW
Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 A
Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:
0 kW
Rango de operación potencia NEMA:
1.4914 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
52.5 mm
Altura:
57.5 mm
Profundidad:
46.7 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


