ABB - Minicontactor B6-3001 230-240V CA tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
77 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
GJL1211001R8010
Ref.Sonepar
96107
EAN
4013614153099
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
220...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
220...240 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
220...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
220...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
20 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
9 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
4 kW
Rango de operación potencia NEMA:
1.4914 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
52.5 mm
Altura:
57.5 mm
Profundidad:
46.7 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


