ABB - MISTRAL41F PUERTA TRANSPARENTE, 36MÓDUL.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 320 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SLM004100A1911
Ref.Sonepar
935422
EAN
8000126125634
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
320 mm
Altura:
458 mm
Profundidad:
108 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP41
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


