ABB - MISTRAL41W CAJA SUPERF.24M.2F.SIN PUERTA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 2
Anchura en módulos - 12
Tipo de cubierta - Ninguno
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007717F0500
Ref.Sonepar
976236
EAN
8712507119421
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
2
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
74 mm
Altura integrada:
313 mm
Anchura integrada:
234 mm
Profundidad interna:
55 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
387 mm
Anchura:
297 mm
Profundidad:
119 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


