ABB - MISTRAL41W CAJA SUPERF. 4M, SIN PUERTA - 1SPE007717F0200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 1
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 4
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007717F0200
Ref.Sonepar
973171
EAN
8712507120182
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
1
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
4
Tipo de cubierta:
Ninguno
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
66 mm
Altura integrada:
180 mm
Anchura integrada:
71 mm
Profundidad interna:
55 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
223 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
96 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


