ABB - MISTRAL65 JUNTA DE UNIÓN Ø 28,5 - 1SL1949A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL1949A00
Ref.Sonepar
164766
EAN
8000126104097
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Plástico
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


