ABB - MISTRAL65 Puerta transpar.caja 24/48 mód - 1SL1909A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 36 mm
Anchura - 320 mm
Profundidad - 313 mm
Número de filas - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL1909A00
Ref.Sonepar
974057
EAN
8000126102925
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
36 mm
Anchura:
320 mm
Profundidad:
313 mm
Número de filas:
2
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
sí
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP65
Color:
Azul
Transparente:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


