ABB - MO132-32 GUARDAMOTOR SOLO MAGNeTICO 32A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 32...32 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 400...400 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAM360000R1015
Ref.Sonepar
976273
EAN
4013614400308
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
32...32 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
400...400 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
15 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Pérdida de potencia:
9.3 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
50 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
97.8 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
86.55 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


