ABB - MO165-65 GUARDAMOTOR SOLO MAGNETICO 65A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 65...65 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 975...975 A
Con protección térmica - no
Sensible a interrupción de fase - no
Técnica de desconexión - Magnético
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SAM461000R1017
Ref.Sonepar
973462
EAN
4013614486180
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
65...65 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
975...975 A
Con protección térmica:
no
Sensible a interrupción de fase:
no
Técnica de desconexión:
Magnético
Tensión de funcionamiento nominal:
250...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
65 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:
30 kW
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
30 kW
Pérdida de potencia:
8.03 W
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Con conmutador auxiliar integrado:
no
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:
50 kA
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
142.65 mm
Anchura:
55 mm
Profundidad:
122.1 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


