ABB - MOD. DE CONTACTOS E292-16-11 16A 1NA+1NC - 2CCA704301R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Otros
Anchura en módulos - 0
Profundidad constructiva - 0 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA704301R0001
Ref.Sonepar
955475
EAN
7612270939503
Método de montaje:
Otros
Anchura en módulos:
0
Profundidad constructiva:
0 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
0...0 V
Frecuencia tensión de control 1:
0...0 Hz
Tensión de control 2:
0...0 V
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Intervalo de alimentación:
0...0 V
Carga máxima de lámpara incandescente:
0 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
0 A
Funcionamiento manual:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


