ABB - Módulo amplificador Bluetooth autónomo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 44 mm
Altura - 44 mm
Profundidad - 37 mm
Color - Otros
Compatible con Apple HomeKit - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
9368.4
Ref.Sonepar
955994
EAN
8427238189819
Anchura:
44 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
37 mm
Color:
Otros
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


