ABB - Módulo batería para 9680.6 DIN-8 - AM/S 12.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación de tamaño - Otros
Número de células/celdas - 2
Modelo - Otros
Tensión nominal - 12 V
Capacidad - 1000 mAh
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AM/S 12.1
Ref.Sonepar
973336
EAN
4016779514811
Indicación de tamaño:
Otros
Número de células/celdas:
2
Modelo:
Otros
Tensión nominal:
12 V
Capacidad:
1000 mAh
Indicación IEC:
Otros
Otras indicaciones:
Otros
Longitud:
64.5 mm
Altura incluido el poste:
90 mm
Anchura:
144 mm
Diámetro:
0 mm
Conjunto de baterías:
no
Apto para aplicaciones EX:
no
Receptáculo de plástico:
sí
Temperatura ambiente:
5...45 °C
Apto para cargador rápido:
no
Peso:
761 g
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


