ABB - Módulo de alimentación 30 W INS-PS-2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de alimentación - 240...240 V
Potencia - 0 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 0.7 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3 - 0.7 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2494 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCG001172R0001
Ref.Sonepar
1325572
EAN
7612271516420
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de alimentación:
240...240 V
Potencia:
0 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0.7 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0.7 A
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
35.8 mm
Profundidad:
64.9 mm
Altura:
87 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


