ABB - Módulo de ampliación INS-HUB max 64 señ. - 2CMA278455R1000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 17.5 mm
Profundidad - 64.9 mm
Altura - 87 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
164 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CMA278455R1000
Ref.Sonepar
1325573
EAN
8012542784555
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
17.5 mm
Profundidad:
64.9 mm
Altura:
87 mm
El INS-HUB es un módulo de expansión para InSite SCU200 que permite conectar hasta 64 dispositivos adicionales mediante cable plano InSite, complementando los 32 del equipo estándar. Con la posibilidad de conectar un máximo de 2 unidades INS-HUB al SCU200, el sistema alcanza una capacidad total de 160 dispositivos conectables vía cable plano InSite. Diseñado con unas dimensiones compactas de 87 mm de altura, 17,5 mm de anchura y 64,9 mm de profundidad, este módulo ofrece un peso neto de 56 gramos, facilitando su integración en sistemas de gestión energética. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863, siendo clasificado como equipo Business to Business dentro de la categoría WEEE de equipos pequeños.


