ABB - MODULO DE CONTACTOS E298-16-20 16A 2NA - 2CCA704320R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Mecánica
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 0.5
Profundidad constructiva - 62 mm
N° contactos normalmente abiertos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA704320R0001
Ref.Sonepar
773829
EAN
7612270939961
Función:
Mecánica
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
0.5
Profundidad constructiva:
62 mm
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tensión de control 1:
0...0 V
Frecuencia tensión de control 1:
0...0 Hz
Tensión de control 2:
0...0 V
Frecuencia tensión de control 2:
0...0 Hz
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Carga máxima de lámpara incandescente:
0 W
Carga máxima de lámpara fluorescente:
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (circuito dúo):
0 VA
Carga máxima de lámpara fluorescente (compensado en paralelo):
0 VA
Intensidad máxima de de conmutación (cos phi = 0,6):
0 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


