ABB - Modulo Ekip Signalling 2K-2-OX - 1SDA104054R1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SDA104054R1
Ref.Sonepar
1291464
EAN
8015644060633
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
El Ekip Signalling 2K-2-OX es un módulo de señalización perteneciente a la gama TruONE, diseñado como accesorio para interruptores automáticos de baja tensión. Este módulo permite la supervisión y señalización del estado del interruptor mediante dos contactos auxiliares y comunicación por fibra óptica, facilitando la integración en sistemas de control y monitorización. Con unas dimensiones compactas de 200 mm de profundidad, 150 mm de anchura y 30 mm de altura, y un peso neto de 0,2 kg, se adapta fácilmente a instalaciones existentes. Cumple con la Directiva RoHS 2011/65/UE y su modificación 2015/863, garantizando el cumplimiento de las normativas ambientales vigentes en equipos eléctricos y electrónicos.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


