ABB - Módulo expansión CM-IWN.1 CM-IVN.P 690V AC 1000V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Con abrazaderas desmontables - no
Alimentación externa requerida - no
Intervalo de medición de tensión - 0...1000 V
Frecuencia de funcionamiento nominal - 15...400 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR760669R9400
Ref.Sonepar
780749
EAN
4016779852678
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Con abrazaderas desmontables:
no
Alimentación externa requerida:
no
Intervalo de medición de tensión:
0...1000 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
15...400 Hz
Indicación de valor de aislamiento:
no
Posible error de registro:
sí
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Anchura:
45 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
104.8 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


