ABB - Módulo expansión CM-IWN.1 CM-IVN.S 690V AC 1000V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Función - Para sistema de alimentación trifásica
Alimentación externa requerida - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SVR750669R9400
Ref.Sonepar
705214
EAN
4016779852630
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Función:
Para sistema de alimentación trifásica
Alimentación externa requerida:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
0...0 V
Tensión de alimentación DC:
0...0 V
Intervalo de medición de tensión:
0...1000 V
Frecuencia de funcionamiento nominal:
15...400 Hz
Capacidad de línea:
0 µF
Impedancia de valor de respuesta 1:
0...0 kOhm
Impedancia de valor de respuesta 2:
0...0 kOhm
Indicación de valor de aislamiento:
no
Posible error de registro:
sí
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
230...230 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Intensidad nominal de interruptor:
0 A
Anchura:
45 mm
Altura:
85.6 mm
Profundidad:
104.8 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


