ABB - Módulo expansión nivel de campo FLX-16DI E/S para FBXi, CBXi, CBX - 1M101110
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas analógicas - 0
Número de salidas analógicas - 0
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Indicador LED entradas de entrada - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1M101110
Ref.Sonepar
1323566
EAN
5391539122475
Número de entradas analógicas:
0
Número de salidas analógicas:
0
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Indicador LED entradas de entrada:
no
Indicadores LED de salida:
no
Funcionamiento manual:
no
Con conexión a PC:
no
Medio de comunicación cobre:
no
Comunicación media fibra de vidrio:
no
Medios de comunicación inalámbricos:
no
Modelo:
Módulo
Prueba de explosión:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Funcionamiento independiente:
no
Montaje en carril DIN:
no
Montaje frontal:
no
Altura:
57 mm
Anchura:
100 mm
Profundidad:
90 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


