ABB - Módulo MBS128 440A vertical H300xA250 2Hx1A - 2CPX041648R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 300 mm
Anchura - 250 mm
Profundidad - 200 mm
Con cubierta / tapa - sí
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CPX041648R9999
Ref.Sonepar
976893
EAN
4011617416487
Altura:
300 mm
Anchura:
250 mm
Profundidad:
200 mm
Con cubierta / tapa:
sí
Número de polos:
4
Distancia de embarrado:
40 mm
Altura de busbar:
30 mm
Grosor de busbar:
5 mm
Tensión máxima nominal:
440 A
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
20 kA
Posición de barra:
Medio centro
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


