ABB - Módulo optoacoplador OBIC 0100-5-12V CC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 5...12 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 4.5...58 V

  • Tipo de tensión de salida - CC

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SNA645047R0000

Ref.Sonepar

326736

EAN

3472596450472

Intervalo de tensión primaria:

5...12 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

4.5...58 V

Tipo de tensión de salida:

CC

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.1 A

Tipo de salida digital:

Transistor

Con indicación LED:

sí

ABB ofrece la gama más amplia del mercado de temporizadores electrónicos, relés de medición y de monitorización, relés de interfaz y fuentes de alimentación. Principales ventajas: periodo de inactividad y tiempo de puesta en marcha reducidos, ahorro del tiempo destinado a ingeniería, reducción del tiempo de selección, selección e instalación sencillas. La referencia 1SNA645047R0000 concretamente, se trata de un/a optoacoplador. Sus características son: Tensión de entrada: 5 - 12 V, Tipo de tensión de entrada: CC, Tipo de tensión de salida: CC, Corriente nominal de funcionamiento Ie: 0,1A, Tipo de salida digital: Transistor, Con pantalla LED.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB