ABB - Módulo para contactor auxiliar OEA28

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Módulo para contactor auxiliar OEA28

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Montaje lateral

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA022714R8810

Ref.Sonepar

751040

EAN

6417019229072

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Montaje lateral

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA022714R8810 concretamente, se trata de un/a bloque de contactos auxiliares. Sus características son: Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Tipo de montaje: Montaje lateral Fabricado en Finlandia (FI).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB