ABB - Módulo relé bajo nivel RBR121-5 CC tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 5...5 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA645036R2500
Ref.Sonepar
973809
EAN
3472596450366
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
5...5 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Contacto del material:
Óxido de plata y estaño (AgSnO2)
Material de superficie de contacto:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
6 mm
Altura:
67.5 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


