ABB - Módulo relé RB121-12V CC abrazadera resorte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA645535R2600
Ref.Sonepar
457229
EAN
3472596455354
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Sin polaridad
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Contacto del material:
Óxido de plata y estaño (AgSnO2)
Material de superficie de contacto:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
6 mm
Altura:
67.5 mm
Profundidad:
75 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


