ABB - Módulo relé RB121 A-230V CA/CC abrazadera tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA645004R0400
Ref.Sonepar
896927
EAN
3472596450045
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
230...230 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
230...230 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Contacto del material:
Óxido de plata y estaño (AgSnO2)
Material de superficie de contacto:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Corriente nominal:
6 A
Grado de protección (IP):
IP20
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
6 mm
Altura:
67.5 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


