ABB - Módulo relé RB122 A-48-60V CA/CC tornillo - 1SNA645040R1500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 48...60 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SNA645040R1500
Ref.Sonepar
784654
EAN
3472596450403
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
48...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
48...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
48...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Contacto del material:
Níquel plateado (AgNi)
Material de superficie de contacto:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA/CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CC:
0...0 V
Corriente nominal:
8 A
Intensidad máx. de arranque:
0 A
Grado de protección (IP):
IP20
Categoría de tecnología de relés según IEC 61810-7:
RT I
Anchura:
12 mm
Altura:
67.5 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


