ABB - MÓDULO SCU200 INS-E3 - 2CCG001159R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Aplicación - Calidad de energía
Intervalo de alimentación - 240...240 V
Número de fases - 1
Potencia - 0.007 kW
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
164 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCG001159R0001
Ref.Sonepar
1065033
EAN
7612271516291
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Aplicación:
Calidad de energía
Intervalo de alimentación:
240...240 V
Número de fases:
1
Potencia:
0.007 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0.7 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0.7 A
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
17.4 mm
Profundidad:
64.9 mm
Altura:
87 mm


