ABB - Módulo SCU200 INS-PS-1 - 2CCG001160R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Intervalo de alimentación - 240...240 V
Número de fases - 0
Potencia - 0 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 0.7 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
164 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CCG001160R0001
Ref.Sonepar
1038326
EAN
7612271516406
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Intervalo de alimentación:
240...240 V
Número de fases:
0
Potencia:
0 kW
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
0.7 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-3:
0.7 A
Corriente de funcionamiento "Ie" asignada a AC-15, 400 V:
0 A
Reductor de consumo de energía:
0...0 %
Reductor de energía aparente:
0...0 kVA
Reductor de potencia reactiva:
0...0 kvar
Reductor de voltaje de linea:
0 V
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Con interfaz de comunicación Ethernet:
no
Con interfaz de comunicación RD 232:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
no
Anchura:
17.4 mm
Profundidad:
64.9 mm
Altura:
87 mm


