ABB - MOE XT5 380V AC - 1SDA104887R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - MOE XT5 380V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de unidad de conmutación - Accionador del motor

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...380 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...380 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 0...0 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA104887R1

Ref.Sonepar

1173579

EAN

8056221027151

Tipo de unidad de conmutación:

Accionador del motor

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...380 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...380 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

La referencia 1SDA104887R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Accionamiento eléctrico para disyuntor. Sus características técnicas son: Ejecución del accionamiento de conmutación: Accionador del motor. Tipo de tensión de accionamiento: CA. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 380 V. Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 380 V.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB