ABB - Montante GEMINI T-1, (2u)

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Métrico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

  • Longitud - 300 mm

  • Montaje sin pasos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SL0283A00

Ref.Sonepar

326508

EAN

8000126219395

Modelo:

Métrico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Longitud:

300 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia 1SL0283A00 concretamente, se trata de un/a perfil (armario de control). Sus características son: Tipo de montaje: Fijación mediante rosca, Modelo: Métrico, Material: Acero, Ejecución de la superficie: Galvanizado, Longitud: 300mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB