ABB - Montante GEMINI T-2 (2u) - 1SL0284A00

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 0

  • Modelo - Métrico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

  • Longitud - 450 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SL0284A00

Ref.Sonepar

92912

EAN

8000126219425

Número de unidades de altura:

0

Modelo:

Métrico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Longitud:

450 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Busbar altura de perfil:

27 mm

Montante tamaño 2. El suministro incluye un par de montantes donde montar los diferentes componentes para configurar la distribución deseada. Canal de cableado vertical integrado en el montante (patente ABB). Montaje a presión de todos los componentes. Paso de montaje 75 mm. 6 posiciones de regulación en profundidad de los componentes a instalar, en pasos de 12,5 mm. Sólo 4 posiciones para los montantes del tamaño 1 de armario. Sistema de fijación ergonómico y a presión que facilita el montaje y extracción del conjunto en el interior del armario.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB