ABB - Montante GEMINI T-S 3-4 (2u) - 1SL0285A00

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades de altura - 0

  • Modelo - Métrico

  • Material - Acero

  • Tipo de superficie - Galvanizado

  • Longitud - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SL0285A00

Ref.Sonepar

92913

EAN

8000126219456

Número de unidades de altura:

0

Modelo:

Métrico

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Galvanizado

Longitud:

600 mm

Montaje sin pasos:

no

Método de montaje:

Fijación mediante rosca

Busbar altura de perfil:

27 mm

Montante tamaño 3-4. El suministro incluye un par de montantes donde montar los diferentes componentes para configurar la distribución deseada. Canal de cableado vertical integrado en el montante (patente ABB). Montaje a presión de todos los componentes. Paso de montaje 75 mm. 6 posiciones de regulación en profundidad de los componentes a instalar, en pasos de 12,5 mm. Sólo 4 posiciones para los montantes del tamaño 1 de armario. Sistema de fijación ergonómico y a presión que facilita el montaje y extracción del conjunto en el interior del armario.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB