ABB - Montante intermedio 2000mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 71 mm
Anchura - 155 mm
Altura - 2000 mm
Grosor del material - 1.5 mm
Modelo - Perfil sencillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PUKI2000
Ref.Sonepar
153662
EAN
8015646788009
Longitud:
71 mm
Anchura:
155 mm
Altura:
2000 mm
Grosor del material:
1.5 mm
Modelo:
Perfil sencillo
Con dientes:
no
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


