ABB - Muelle LINESTRONG inoxidable 220mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Muelle en espiral
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Longitud - 20 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA050211R0004
Ref.Sonepar
308140
EAN
7350024467345
Tipo de accesorio:
Muelle en espiral
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Longitud:
20 m
ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 2TLA050211R0004 concretamente, se trata de un/a accesorios para interruptor de cable de parada de emergencia. Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Muelle en espiral, Accesorio.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


