ABB - Multimetro digital M1M 15

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2TAZ661010R2000

Ref.Sonepar

1126887

EAN

6941593406982

La gama de analizadores de redes ARE y M4M y los transformadores de intensidad cubren las necesidades de medida de los principales parámetros eléctricos de una instalación eléctrica. En función del modelo del analizar existe la posibilidad de poder configurar el equipo en remoto mediante app y monitorización online mediante web server. Algunos modelos disponen también de certificación MID. La referencia 2TAZ661010R2000 está relacionada con Contadores, tratándose de un/una Contadores de electricidad. Sus características técnicas son: Con código de bloqueo. Profundidad: 77 mm. Calibrado. Grado de protección (IP): IP51. Mecanismo antirretroceso. Anchura: 96 mm. Altura: 96 mm. Firma EDL40. Tipo de contador: Electrónico. Tipo de medición del perfil de carga.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB