ABB - MUSHROOM PUSHB#P9MEM4GN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Amarillo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 1.5748 mm

  • Diámetro de orificio - 22 mm

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA184043R9003

Ref.Sonepar

973378

EAN

7320500521243

Color del botón:

Amarillo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

1.5748 mm

Diámetro de orificio:

22 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

sí

Con anillo central:

no

Apto para parada de emergencia:

no

Método de desbloqueo:

Otros

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA184043R9003 concretamente, se trata de un/a elemento frontal para pulsador. Sus características son: Color del botón: Amarillo, Número de puestos de mando: 1, Diseño de la lente: Redondo, Diámetro del orificio: 22mm, Táctil, Con anillo central, Grado de protección (IP), frontal: IP66

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB