ABB - NFC44E-84 CONTACTOR - 1SBH131001R8444
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...120 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Corriente nominal de funcionamiento - 3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
77 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBH131001R8444
Ref.Sonepar
1020726
EAN
3471523015531
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Corriente nominal de funcionamiento:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie, 400 V:
3 A
Método de montaje:
Carril DIN/tornillo
Con indicación LED:
no
Funcionamiento manual:
no
Interfaz:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
4
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
4
Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:
0
Número de contactos principales normalmente abiertos:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CC:
6...6 V
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Intensidad nominal de interruptor:
4 A
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Anchura:
45 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
110.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


