ABB - OBOA 1000-115VAC/DC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 115...115 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CA/CC

  • Tipo de tensión de salida - CA

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 1 A

  • Tipo de salida digital - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SNA645062R0700

Ref.Sonepar

1293266

EAN

3472596450625

Intervalo de tensión primaria:

115...115 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CA/CC

Tipo de tensión de salida:

CA

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

1 A

Tipo de salida digital:

Otros

Con indicación LED:

sí

El OBOA1000-115VUC es un optoacoplador de la serie R600 diseñado para aplicaciones de control y conmutación, que ofrece una tensión de alimentación de control nominal de 115 VCA/CC y una salida de estado sólido con triac capaz de conmutar cargas de 24-400 VCA con corrientes desde 25 mA hasta 1 A. Equipado con LED integrado para indicación visual del estado de funcionamiento, este dispositivo de montaje mediante tornillo presenta unas dimensiones compactas de 70 mm de profundidad, 67,5 mm de altura y 6 mm de anchura, con un peso neto de solo 0,02 kg. Cumple con la Directiva EU 2011/65/EU y su modificación 2015/863 sobre restricción de sustancias peligrosas, y está clasificado como equipo pequeño según la categoría WEEE 5 para aplicaciones , siendo ideal para sistemas de control industrial que requieren aislamiento galvánico entre circuitos de control y potencia.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB